Ohaus 30101495 | 38th36 | Cáp nối dài màn hình | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OHAUS 30101495 Cáp kéo căng Dsply Đen Dài 4 inch x Rộng 4 inch x Cao 1 inch | AH8GZL 38TH36

OHAUS 30101495 Cáp mở rộng Dsply Đen Chiều dài 4 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều cao 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8GZL phần: 30101495Tham chiếu chéo: 38TH36

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€198.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp mở rộng màn hình
MàuĐen
Cổng kết nốiAV
Kết thúcMatte
Vật chấtnhựa
Chiều cao tổng thể1"
Chiều dài tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
OHAUS 30037445 Đang sử dụng Bìa Valor 7000 | AF6RFK 20FY98 30037445Đang sử dụng bìa--€57.13
OHAUS 30037469 Đang sử dụng Cover Valor 7000 Pk 10 | AF6RFT 20FZ07 30037469Đang sử dụng bìa--€118.69
OHAUS 30095408 Bộ gắn cột Nhựa đen Dài 6 inch x Rộng 4 inch x Cao 14 inch | AH8GZK 38TH33 30095408Bộ gắn cột14 "6"€260.45
OHAUS 30269022 Corp. Inch Use Cover, Dung tích 200 Lb, Lg tổng thể 10 inch, Chiều rộng tổng thể 8 inch | CT4JHZ 55MJ82 30269022Che--€38.01
OHAUS 30269022 Đang sử dụng Bìa | CT4JJA 340LL7 30269022Đang sử dụng bìa--€38.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OHAUS 30101495 Cáp mở rộng Dsply Đen Chiều dài 4 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều cao 1 inch
€198.29 /đơn vị