Ohaus 30095408 | 38th33 | Bộ gắn cột | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OHAUS 30095408 Bộ gắn cột Nhựa đen Dài 6 inch x Rộng 4 inch x Cao 14 inch | AH8GZK 38TH33

OHAUS 30095408 Bộ giá treo cột bằng nhựa đen Dài 6 inch x Rộng 4 inch x Cao 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8GZK phần: 30095408Tham chiếu chéo: 38TH33

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€260.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ gắn cột
MàuĐen
Kết thúcMatte
Vật chấtnhựa
Chiều cao tổng thể14 "
Chiều dài tổng thể6"
Chiều rộng tổng thể4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)50.8
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
OHAUS 30037445 Đang sử dụng Bìa Valor 7000 | AF6RFK 20FY98 30037445Đang sử dụng bìa--€57.13
OHAUS 30037469 Đang sử dụng Cover Valor 7000 Pk 10 | AF6RFT 20FZ07 30037469Đang sử dụng bìa--€118.69
OHAUS 30101495 Cáp kéo căng Dsply Đen Dài 4 inch x Rộng 4 inch x Cao 1 inch | AH8GZL 38TH36 30101495Cáp mở rộng màn hình1"4"€198.29
OHAUS 30269022 Corp. Inch Use Cover, Dung tích 200 Lb, Lg tổng thể 10 inch, Chiều rộng tổng thể 8 inch | CT4JHZ 55MJ82 30269022Che--€38.01
OHAUS 30269022 Đang sử dụng Bìa | CT4JJA 340LL7 30269022Đang sử dụng bìa--€38.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OHAUS 30095408 Bộ giá treo cột bằng nhựa đen Dài 6 inch x Rộng 4 inch x Cao 14 inch
€260.45 /đơn vị