OETIKER 17700232 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dải 12 mm, Phạm vi kích thước 25 mm đến 40 mm, Gói 100
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Worm Gear Hose Kẹp |
ban nhạc Chất liệu | Thép không gỉ |
Độ dày dải | 0.7 mm |
Băng rộng | 12 mm |
Kích cỡ gói | 100 |
Vật liệu trục vít | Thép không gỉ |
Phạm vi kích thước | 25 mm - 40 mm |
Tham khảo kích thước | WD12 25-40 C7 W4 |
Mô hình | Độ dày dải | Băng rộng | Kích cỡ gói | Phạm vi kích thước | Tham khảo kích thước | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17700188 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 W4 | 100 | - | RFQ
|
17700189 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 W4 | 100 | - | RFQ
|
17700190 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 W4 | 100 | - | RFQ
|
17700191 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 W4 | 100 | - | RFQ
|
17700192 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 W4 | 100 | - | RFQ
|
17700193 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 W4 | 100 | - | RFQ
|
17700194 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 W4 | 100 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.