Oetiker 16700074 | Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 69.3 Mm đến 72.5 Mm, Gói 100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OETIKER 16700074 Hose Clamp, Band Width 0.27 Inch, Size Range 69.3 mm to 72.5 mm, Pack Of 100 | CD4QDL

OETIKER 16700074 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 69.3 mm đến 72.5 mm, Gói 100

Trong kho
Khoản mục: CD4QDL phần: 16700074
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
€115.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tai
Kích thước băng tần7 x 0.6 mm
ban nhạc Chất liệuThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Độ dày dải0.023 "
Băng rộng0.27 "
Chiều rộng tai10 mm
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Kích cỡ gói100
Phạm vi kích thước69.3 mm đến 72.5 mm
Tham khảo kích thước72.5-706R
KiểuTai cong, vô cấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcBăng rộngTham khảo kích thướcKích thước băng tầnChiều rộng taiKích cỡ góipkg. Số lượngGiá cả
OETIKER 16700992 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.276 inch, Phạm vi kích thước 9.8 mm đến 12.3 mm, Gói 100 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm đến 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€97.73
OETIKER 16702490 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.276 inch, Phạm vi kích thước 10.3 mm đến 12.8 mm, Gói 100 | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm đến 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€97.73
Kẹp ống OETIKER 16700011, Chiều rộng dải 0.276 inch, Phạm vi kích thước 11.3 mm đến 13.8 mm, Gói 100 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm đến 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€87.50
Kẹp ống OETIKER 16700015, Chiều rộng dải 0.276 inch, Phạm vi kích thước 12.8 mm đến 15.3 mm, Gói 100 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm đến 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€89.68
OETIKER 16702494 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.276 inch, Phạm vi kích thước 13.7 mm đến 16.2 mm, Gói 100 | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm đến 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€91.00
OETIKER 16700993 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.276 inch, Phạm vi kích thước 10.8 mm đến 13.3 mm, Gói 100 | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm đến 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€88.75
OETIKER 16700997 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.276 inch, Phạm vi kích thước 11.5 mm đến 14 mm, Gói 100 | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm đến 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100100€97.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OETIKER 16700074 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 69.3 mm đến 72.5 mm, Gói 100
€115.69 /đóng gói