OETIKER 16300288 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 47.5 mm đến 56 mm, Gói 100
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp tai |
ban nhạc Chất liệu | 430 thép không gỉ |
Độ dày dải | 0.023 " |
Băng rộng | 0.27 " |
Chiều rộng tai | 10 mm |
Vật chất | 430 thép không gỉ |
Kích cỡ gói | 100 |
Phạm vi kích thước | 47.5 mm đến 56 mm |
Tham khảo kích thước | 56A |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Phạm vi kích thước | Vật chất | Băng rộng | Tham khảo kích thước | Kích cỡ gói | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16300022 | 23.6 mm đến 30 mm | - | 0.27 " | 30 | 100 | 100 | €84.00 | |
16300179 | 25.6 mm đến 32 mm | - | 0.27 " | 32 | 100 | 100 | €61.85 | |
16300023 | 28.6 mm đến 35 mm | - | 0.27 " | 35 | 100 | 100 | €99.27 | |
16300251 | 30.6 mm đến 37 mm | - | 0.27 " | 37 | 100 | 100 | €63.38 | |
16300024 | 33.6 mm đến 40 mm | - | 0.27 " | 40 | 100 | 100 | €64.91 | |
16300025 | 38.6 mm đến 45 mm | - | 0.27 " | 45 | 100 | 100 | €68.35 | |
16300026 | 43.6 mm đến 50 mm | - | 0.27 " | 50 | 100 | 100 | €71.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.