Oetiker 16300025 | Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 38.6 Mm đến 45 Mm, Gói 100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống OETIKER 16300025, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 38.6 mm đến 45 mm, Gói 100 | CD4QPD

OETIKER 16300025 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 38.6 mm đến 45 mm, Gói 100

Trong kho
Khoản mục: CD4QPD phần: 16300025
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
€68.35 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tai
Loại điều chỉnh3 vị trí điều chỉnh
ban nhạc Chất liệu304 thép không gỉ
Độ dày dải0.023 "
Băng rộng0.27 "
Chiều rộng tai10 mm
Vật chất304 thép không gỉ
Kích cỡ gói100
Phạm vi kích thước38.6 mm đến 45 mm
Tham khảo kích thước45

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcVật chấtBăng rộngTham khảo kích thướcKích cỡ góipkg. Số lượngGiá cả
Kẹp ống OETIKER 16300022, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 23.6 mm đến 30 mm, Gói 100 | CD4QNY 1630002223.6 mm đến 30 mm-0.27 "30100100€84.00
OETIKER 16300179 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 25.6 mm đến 32 mm, Gói 100 | CD4QNZ 1630017925.6 mm đến 32 mm-0.27 "32100100€61.85
OETIKER 16300023 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 28.6 mm đến 35 mm, Gói 100 | CD4QPA 1630002328.6 mm đến 35 mm-0.27 "35100100€99.27
Kẹp ống OETIKER 16300251, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 30.6 mm đến 37 mm, Gói 100 | CD4QPB 1630025130.6 mm đến 37 mm-0.27 "37100100€63.38
Kẹp ống OETIKER 16300024, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 33.6 mm đến 40 mm, Gói 100 | CD4QPC 1630002433.6 mm đến 40 mm-0.27 "40100100€64.91
Kẹp ống OETIKER 16300026, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 43.6 mm đến 50 mm, Gói 100 | CD4QPE 1630002643.6 mm đến 50 mm-0.27 "50100100€71.40
OETIKER 16300027 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 47.5 mm đến 56 mm, Gói 100 | CD4QPF 1630002747.5 mm đến 56 mm-0.27 "56100100€75.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OETIKER 16300025 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 38.6 mm đến 45 mm, Gói 100
€68.35 /đóng gói