OETIKER 15900002 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 25 mm đến 50 mm, Gói 100
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp tai |
ban nhạc Chất liệu | Thép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400 |
Độ dày dải | 0.031 " |
Băng rộng | 0.27 " |
Chiều rộng tai | 8.5 mm |
Loại khóa | Khóa liên động bên ngoài |
Vật chất | Thép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400 |
Kích cỡ gói | 100 |
Phạm vi kích thước | 25 mm đến 50 mm |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.