Oetiker 15400037 | Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 13.1 Mm đến 15.3 Mm, Gói 100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OETIKER 15400037 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 13.1 mm đến 15.3 mm, Gói 100 | CD4QVE

OETIKER 15400037 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 13.1 mm đến 15.3 mm, Gói 100

Trong kho
Khoản mục: CD4QVE phần: 15400037Tham chiếu chéo: 16.0RER
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
€221.45 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tai
ban nhạc Chất liệuThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Băng rộng0.27 "
Chiều rộng tai7 mm
Vật chấtThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Kích cỡ gói100
Phạm vi kích thước13.1 mm đến 15.3 mm
Tham khảo kích thước16.0RER
Kiểu1 tai

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcBăng rộngTham khảo kích thướcChiều rộng taiKích cỡ góipkg. Số lượngGiá cả
Kẹp ống OETIKER 15400010, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 2.5 mm đến 2.9 mm, Gói 100 | CD4QTY 154000102.5 mm đến 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm100100€294.00
Kẹp ống OETIKER 15400011, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 2.7 mm đến 3.1 mm, Gói 100 | CD4QTZ 154000112.7 mm đến 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm100100€99.27
Kẹp ống OETIKER 15400012, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 2.9 mm đến 3.7 mm, Gói 100 | CD4QUA 154000122.9 mm đến 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm100100€267.27
OETIKER 15400063 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 3.3 mm đến 4.2 mm, Gói 100 | CD4QUB 154000633.3 mm đến 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm100100€233.29
Kẹp ống OETIKER 15400013, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 3.7 mm đến 4.7 mm, Gói 100 | CD4QUC 154000133.7 mm đến 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm100100€198.55
Kẹp ống OETIKER 15400064, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 4.2 mm đến 5.2 mm, Gói 100 | CD4QD 154000644.2 mm đến 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm100100€227.18
Kẹp ống OETIKER 15400014, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 4.7 mm đến 5.7 mm, Gói 100 | CD4QUE 154000144.7 mm đến 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm100100€221.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OETIKER 15400037 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 13.1 mm đến 15.3 mm, Gói 100
€221.45 /đóng gói