Ốc Keckley 3/427sa/bb | Cụm Van Phao Kích Thước Đôi 3/4 Inch | 4ptx4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OC KECKLEY COMPANY 3 / 427SA / BB Lắp ráp van phao đôi 3/4 inch | AD9DQY 4PTX4

O C KECKLEY COMPANY Lắp ráp van phao 3/427SA/BB Kích thước gấp đôi 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9DQY phần: 3 / 427SA / BBTham chiếu chéo: 4PTX4
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
€1,278.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHội đồng van nổi
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kết nốiNPT
Phao Dia.7"
Vật liệu nổiThép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
Chiều dài thanh16 "
SeatKép
Kích thước máy3 / 4 "
Phong cáchLoại 27, Góc
Phạm vi nhiệt độ35 độ đến 406 độ F
Van Flow - Dòng chảy (1)5.7 gpm
Van Flow - Dòng chảy (2)36 gpm
Lưu lượng van - Áp suất (1)1 psi
Lưu lượng van - Áp suất (2)40 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.2
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)58.17
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKết nốiPhao Dia.Max. Sức épKích thước máyPhong cáchPhạm vi nhiệt độGiá cả
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SG / BB Lắp ráp van nổi Kích thước đơn 1/2 inch | AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBGói ĐồngNPT7"130 psi1 / 2 "Loại 7, Quả địa cầu35 độ đến 125 độ F€1,479.80
OC KECKLEY COMPANY 3 / 47SG / BB Lắp ráp van nổi Kích thước đơn 3/4 inch | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBGói ĐồngNPT7"130 psi3 / 4 "Loại 7, Quả địa cầu35 độ đến 125 độ F-
RFQ
OC KECKLEY COMPANY 17SG / BB Lắp ráp van phao Kích thước đơn 1 inch | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBGói ĐồngNPT7"100 psi1"Loại 7, Quả địa cầu35 độ đến 125 độ F€1,601.47
OC KECKLEY COMPANY 11 / 47SG / BB Lắp ráp van phao đơn 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBGói ĐồngNPT7"80 psi1.25 "Loại 7, Quả địa cầu35 độ đến 125 độ F€1,789.40
OC KECKLEY COMPANY 11 / 27SG / BB Lắp ráp van phao đơn 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBGói ĐồngNPT7"65 psi1.5 "Loại 7, Quả địa cầu35 độ đến 125 độ F€1,974.68
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB Van phao đơn 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBBàn làNPT7"50 psi2"Loại 7, Quả địa cầu35 độ đến 125 độ F€2,478.89
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SA / BB Lắp ráp van nổi Kích thước đơn 1/2 inch | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBGói ĐồngNPT7"130 psi1 / 2 "Loại 7, Góc35 độ đến 125 độ F€1,516.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

O C KECKLEY COMPANY Lắp ráp van phao 3/427SA/BB Kích thước gấp đôi 3/4 inch
€1,278.22 /đơn vị