O C KECKLEY COMPANY 21/227SG/IB Float Valve Assembly Double 60 Psi Npt
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hội đồng van nổi |
Vật liệu cơ thể | Bàn là |
Kết nối | NPT |
Phao Dia. | 8" |
Vật liệu nổi | Thép không gỉ |
Max. Sức ép | 60 psi |
Chiều dài thanh | 18 " |
Seat | Kép |
Kích thước máy | 2.5 " |
Phong cách | Loại 27, Quả địa cầu |
Phạm vi nhiệt độ | 35 độ đến 406 độ F |
Van Flow - Dòng chảy (1) | 64 gpm |
Van Flow - Dòng chảy (2) | 410 gpm |
Lưu lượng van - Áp suất (1) | 1 psi |
Lưu lượng van - Áp suất (2) | 40 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 81.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8481809015 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Kết nối | Phao Dia. | Max. Sức ép | Kích thước máy | Phong cách | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 27SG / BB | Gói Đồng | NPT | 7" | 130 psi | 1 / 2 " | Loại 7, Quả địa cầu | 35 độ đến 125 độ F | €1,479.80 | |
3 / 47SG / BB | Gói Đồng | NPT | 7" | 130 psi | 3 / 4 " | Loại 7, Quả địa cầu | 35 độ đến 125 độ F | - | RFQ
|
17SG / BB | Gói Đồng | NPT | 7" | 100 psi | 1" | Loại 7, Quả địa cầu | 35 độ đến 125 độ F | €1,601.47 | |
11 / 47SG / BB | Gói Đồng | NPT | 7" | 80 psi | 1.25 " | Loại 7, Quả địa cầu | 35 độ đến 125 độ F | €1,789.40 | |
11 / 27SG / BB | Gói Đồng | NPT | 7" | 65 psi | 1.5 " | Loại 7, Quả địa cầu | 35 độ đến 125 độ F | €1,974.68 | |
27SG / IB | Bàn là | NPT | 7" | 50 psi | 2" | Loại 7, Quả địa cầu | 35 độ đến 125 độ F | €2,478.89 | |
1 / 27SA / BB | Gói Đồng | NPT | 7" | 130 psi | 1 / 2 " | Loại 7, Góc | 35 độ đến 125 độ F | €1,516.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.