Nycoil 4hhd6 | Ống 0.106 Inch Id 5/32 Inch Đường kính ngoài 250ft Màu xanh lam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NYCOIL 4HHD6 Ống 0.106 inch Id 5/32 inch Đường kính ngoài 250ft Màu xanh lam | AD7ZAF

NYCOIL 4HHD6 Ống 0.106 inch Id 5/32 inch Đường kính ngoài 250ft Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AD7ZAF phần: 4HHD6
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
€59.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ825 PSI
MàuMàu xanh da trời
Độ cứngBờ D: 60
Bên trong Dia.0.106 "
Chiều dài250ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép333 ở 68 độ F
Bên ngoài Dia.5/32 "hoặc 4 mm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 175 F
Dung sai+0.002 đến -0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.025 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)39.62
Chiều rộng tàu (cm)41.15
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổMàuBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viDung saiChiều dàyGiá cả
NYCOIL 4HHD7 Ống 0.106 inch Id 5/32 inch Đường kính ngoài 250 feet Đỏ | AD7ZAG 4HHD7825 PSIđỏ0.106 "5/32 "hoặc 4 mm-4 đến 176 F+0.002 đến -0.005 "0.025 "€59.96
NYCOIL 4HHE2 Ống 0.232 inch Id 5/16 inch Đường kính ngoài 250 feet Đỏ | AD7ZAK 4HHE2660 PSIđỏ0.232 "5/16 "hoặc 8 mm-4 đến 176 F+0.002 đến -0.005 "0.040 "€166.91
NYCOIL 4HHE5 Ống 0.275 inch Id 3/8 inch Đường kính ngoài 250 feet Blue | AD7ZAL 4HHE5660 PSIMàu xanh da trời0.275 "3 / 8 "-4 đến 175 F+0.002 đến -0.004 "3 / 64 "€218.90
NYCOIL 4HHE7 Ống 0.275in Id 3/8in Đường kính ngoài 250 feet Màu vàng | AD7ZAM 4HHE7660 PSIMàu vàng0.275 "3 / 8 "-4 đến 177 F+0.002 đến -0.006 "1 / 2 "€202.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NYCOIL 4HHD6 Ống 0.106 inch Id 5/32 inch Đường kính ngoài 250ft Màu xanh lam
€59.43 /đơn vị