Nycoil 2vdw9 | Ống 1/4 inch Đường kính ngoài. Nylon Đỏ 100 Chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NYCOIL 2VDW9 Ống 1/4 Inch Đường kính ngoài Nylon Red 100 Feet | AC3PQE

NYCOIL Ống 2VDW9 Đường kính ngoài 1/4 inch Màu đỏ nylon 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3PQE phần: 2VDW9
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
€43.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ795 PSI
Màuđỏ
Độ cứngBờ D: 60
Bên trong Dia.0.170 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép400 ở 68 độ F
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 175 F
Dung sai+0.002 đến -0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.035 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)40.39
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NYCOIL 2VDL1 Ống 1/4 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 50 Feet | AC3PNF 2VDL1Đen50ft.-4 đến 175 F€33.89
NYCOIL 2VDL8 Ống 1/4 Inch Đường kính ngoài Nylon Tự nhiên 50 Feet | AC3PNN 2VDL8Tự nhiên50ft.-4 đến 175 F€35.67
NYCOIL 2VDN6 Ống 1/4 Inch Đường kính ngoài Nylon Rõ ràng 100 Feet | AC3PNW 2VDN6Tự nhiên100ft.-4 đến 175 F€57.25
NYCOIL 2VDP4 Ống 1/4 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 100 Feet | AC3PPC 2VDP4Đen100ft.-4 đến 175 F€59.60
NYCOIL 2VDR2 Ống 1/4 Inch Đường kính ngoài Nylon Clear 250 Feet | AC3PPH 2VDR2Tự nhiên250ft.-4 đến 175 F€131.41
NYCOIL 2VDR9 Ống 1/4 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 250 Feet | AC3PPN 2VDR9Đen250ft.-4 đến 175 F€135.57
NYCOIL 2VDT6 Ống 1/4 Inch Đường kính ngoài Màu xanh nylon 50 Feet | AC3PPT 2VDT6Màu xanh da trời50ft.-4 đến 175 F€24.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NYCOIL Ống 2VDW9 Đường kính ngoài 1/4 inch Màu đỏ nylon 100 feet
€43.37 /đơn vị