Nycoil 2vdt8 | Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài. Nylon Xanh 50 Chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NYCOIL 2VDT8 Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Màu xanh nylon 50 Feet | AC3PPV

NYCOIL Ống 2VDT8 Đường kính ngoài 3/8 inch Màu xanh nylon 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3PPV phần: 2VDT8
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
€50.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ660 PSI
MàuMàu xanh da trời
Độ cứngBờ D: 60
Bên trong Dia.0.275 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép333 ở 68 độ F
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 175 F
Dung sai+0.002 đến -0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.78
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)40.39
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiChiều dàyGiá cả
NYCOIL 2VDL3 Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 50 Feet | AC3PNH 2VDL3Đen50ft.1 / 20 "€50.58
NYCOIL 2VDN1 Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Nylon Clear 50 Feet | AC3PNQ 2VDN1Tự nhiên50ft.1 / 2 "€44.34
NYCOIL 2VDN8 Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Nylon Clear 100 Feet | AC3PNY 2VDN8Tự nhiên100ft.3 / 64 "€89.17
NYCOIL 2VDP6 Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 100 Feet | AC3PPE 2VDP6Đen100ft.1 / 2 "€61.73
NYCOIL 2VDR4 Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Nylon Clear 250 Feet | AC3PPK 2VDR4Tự nhiên250ft.1 / 2 "€214.21
NYCOIL 2VDV2 Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Nylon Green 50 Feet | AC3PPZ 2VDV2màu xanh lá50ft.1 / 2 "€41.75
NYCOIL 2VDW5 Ống 3/8 Inch Đường kính ngoài Màu xanh nylon 100 Feet | AC3PQC 2VDW5Màu xanh da trời100ft.1 / 2 "€80.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NYCOIL Ống 2VDT8 Đường kính ngoài 3/8 inch Màu xanh nylon 50 feet
€50.32 /đơn vị