Nycoil 2vdp2 | Ống 4mm Hoặc 5/32 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 100 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NYCOIL 2VDP2 Ống 4mm Hoặc 5/32 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 100 Feet | AC3PPB

NYCOIL Ống 2VDP2 Đường kính ngoài 4 mm hoặc 5/32 inch Màu đen nylon 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3PPB phần: 2VDP2
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
€32.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ825 PSI
MàuĐen
Độ cứngBờ D: 60
Bên trong Dia.0.106 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép333 ở 68 độ F
Bên ngoài Dia.5/32 "hoặc 4 mm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 175 F
Dung sai+0.002 đến -0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.025 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)28.19
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổMàuBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
NYCOIL 2VDN4 Ống 4mm hoặc 5/32 inch Nylon Clear 100 Feet | AC3PNU 2VDN4825 PSITự nhiên0.106 "333 ở 68 độ F5/32 "hoặc 4 mm0.025 "€30.84
NYCOIL 2VDN7 Tubing 8mm hoặc 5/16 inch Nylon Clear 100 Feet | AC3PNX 2VDN7660 PSITự nhiên0.232 "333 ở 68 độ F5/16 "hoặc 8 mm0.040 "€64.86
NYCOIL 2VDP5 Ống 8mm Hoặc 5/16 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 100 Feet | AC3PPD 2VDP5660 PSIĐen0.232 "333 ở 68 độ F5/16 "hoặc 8 mm0.040 "€69.47
NYCOIL 2VDY8 Ống Đường kính ngoài 6mm Nylon Đen 100 Feet | AC3PQK 2VDY8795 PSIĐen4mm400 ở 68 độ F6mm0.039 "€57.13
NYCOIL 2VDZ4 Ống Đường kính ngoài 6 mm Nylon Clear 100 Feet | AC3PQL 2VDZ4795 PSITự nhiên4mm400 ở 68 độ F6mm0.039 "€58.56
NYCOIL 2VDZ6 Ống Đường kính ngoài 10 mm Nylon Clear 100 Feet | AC3PQM 2VDZ6660 PSITự nhiên8mm200 ở 68 độ F10mm0.039 "€90.68
NYCOIL 2VDZ7 Ống Đường kính ngoài 12 mm Nylon Clear 100 Feet | AC3PQN 2VDZ7600 psiTự nhiên10mm233 ở 68 độ F12 mm0.039 "€136.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NYCOIL Ống 2VDP2 Đường kính ngoài 4 mm hoặc 5/32 inch Màu đen nylon 100 feet
€32.37 /đơn vị