Nycoil 2vdn5 | Ống 3/16 Inch Đường Kính Ngoài Nylon Trong Suốt 100 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NYCOIL 2VDN5 Ống 3/16 Inch Đường kính ngoài Nylon Clear 100 Feet | AC3PNV

NYCOIL Ống 2VDN5 Đường kính ngoài 3/16 inch Nylon Rõ ràng 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3PNV phần: 2VDN5
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
€45.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ675 psi
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ D: 60
Bên trong Dia.0.138 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép267 ở 68 độ F
Bên ngoài Dia.3 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 175 F
Dung sai+0.002 đến -0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.024 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
NYCOIL 2VDL7 Ống 3/16 Inch Đường kính ngoài Nylon Clear 50 Feet | AC3PNM 2VDL750ft.€22.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NYCOIL Ống 2VDN5 Đường kính ngoài 3/16 inch Nylon Rõ ràng 100 feet
€45.77 /đơn vị