Nycoil 2vdl2 | Ống 5/16 inch Đường kính ngoài. Nylon Đen 50 Chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NYCOIL 2VDL2 Ống 5/16 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 50 Feet | AC3PNG

NYCOIL Ống 2VDL2 Đường kính ngoài 5/16 inch Màu đen nylon 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3PNG phần: 2VDL2
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
€42.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ660 PSI
MàuĐen
Độ cứngBờ D: 60
Bên trong Dia.0.232 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép333 ở 68 độ F
Bên ngoài Dia.5/16 "hoặc 8 mm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 175 F
Dung sai+0.002 đến -0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.040 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)40.39
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiGiá cả
NYCOIL 2VDL9 Ống 5/16 Inch Đường kính ngoài Nylon Clear 50 Feet | AC3PNP 2VDL9Tự nhiên50ft.€40.20
NYCOIL 2VDR3 Ống 5/16 Inch Đường kính ngoài Nylon Rõ ràng 250 Feet | AC3PPJ 2VDR3Tự nhiên250ft.€179.98
NYCOIL 2VDT1 Ống 5/16 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 250 Feet | AC3PPP 2VDT1Đen250ft.€172.41
Ống NYCOIL 2VDT7 Đường Kính Ngoài 5/16 Inch Nylon Xanh 50 Feet | AC3PPU 2VDU4 2VDT7Màu xanh da trời50ft.€40.20
NYCOIL 2VDU4 Ống 5/16 Inch Đường kính ngoài Nylon Đỏ 50 Feet | AC3PPX 2VDU4đỏ50ft.€40.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NYCOIL Ống 2VDL2 Đường kính ngoài 5/16 inch Màu đen nylon 50 feet
€42.47 /đơn vị