NUPLA 69-562 Máy đào lỗ sau 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | bài đào lỗ |
Xử lý Chiều dài | 72 " |
Xử lý vật liệu | Sợi thủy tinh |
Loại xử lý | Sảnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 8201100000 |
Quốc gia | CN |
A. Máy khoan lỗ thích hợp cho nhiều công việc xung quanh sân, trong khi máy đào lỗ bài chỉ tập trung vào một nhiệm vụ (đào lỗ cho trụ).
A. Sâu khoảng 3 feet. Tuy nhiên, để đạt được độ sâu thêm 12 inch, có thể sử dụng một thanh nối dài.
A.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.