Numatics L23la652o000000 | Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 chiều 3 vị trí | 3jcu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SỐ L23LA652O000000 Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 Chiều 3 Vị trí | AC9QXD 3JCU3

NUMATICS L23LA652O000000 Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 Way 3 Vị trí

Trong kho
Khoản mục: AC9QXD phần: L23LA652O000000Tham chiếu chéo: 3JCU3
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
€602.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiLever / Spring
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Vật liệu cơ thểNhôm
Vị trí trung tâmĐóng
Quản lý rừng cộng đồng78
Hệ số khối lượng1.7
Kết nốiNPT
Max. Sức ép150 psi
Thường mở / Thường đóngThông thường đóng
Chiều cao tổng thể2"
Chiều dài tổng thể5.187 "
Chiều rộng tổng thể3 15 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 150 độ F
UPC994142183632

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ truyền động / Trở lạiGiá cả
SỐ L23LA552O000000 Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 Chiều 3 Vị trí | AC9QXC 3JCU2 L23LA552O000000Lever / Spring€586.67
SỐ L23LD552O000000 Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 Chiều 3 Vị trí | AC9QXE 3JCU4 L23LD552O000000Lever / Spring€594.34
SỐ L23LD652O000000 Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 Chiều 3 Vị trí | AC9QXF 3JCU5 L23LD652O000000Đòn bẩy với Detent€592.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUMATICS L23LA652O000000 Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 Way 3 Vị trí
€602.77 /đơn vị