Numatics 1fptn8 | Núm xoay 1/8" Npt 1/4" | 36vj40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SỐ 1FPTN8 Xoay 1/8 NPT 1/4 Đẩy vào Núm | AH7KRR 36VJ40

NUMATICS 1FPTN8 Núm ấn xoay 1/8" NPT 1/4"

Trong kho
Khoản mục: AH7KRR phần: 1FPTN8Tham chiếu chéo: 36VJ40
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
€56.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoay điều khiển luồng
Núm điều chỉnhKnurled, khóa nhựa
Cơ thểanodized nhôm
Quản lý rừng cộng đồng16
Hệ số khối lượng0.3
Cổng đầu vào1 / 8 "NPT
Chiều dài2 17 / 81 "
Tối đa Vận hành PSI175
Tối đa Nhiệt độ.160 độ F
Cổng ra1/4 "Đẩy vào
Phạm vi áp0 đến 175 psi
Rotation360 Degrees
Mùa xuânThép không gỉ
Chiều rộng49 / 50 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Điều chỉnh tốc độ: Núm điều chỉnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuản lý rừng cộng đồngHệ số khối lượngChiều dàiChiều rộngGiá cả
SỐ HỌC 0FCRN Xoay 10-32 UNF 8/9 inch Chiều dài 31/50 inch Chiều rộng | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "€31.84
NUMATICS 0FPRN4 Xoay 10-32 UNF 1/8" Đẩy vào | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "€61.03
NUMATICS 0FPRN5 Xoay 10-32 UNF 5/32" Đẩy vào | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "€51.21
NUMATICS 1FCRN Xoay 1/8" NPT Chiều dài 1-23/50 Inch | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "€30.41
NUMATICS 1FPRN5 Xoay 1/8" NPT 5/32" Đẩy vào | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "€71.32
NUMATICS 1FPRN8 Xoay 1/8" NPT 1/4" Đẩy vào Chiều rộng 49/50 inch | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "€52.38
NUMATICS 2FCRN Xoay 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 Inch | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "€35.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUMATICS 1FPTN8 Núm ấn xoay 1/8" NPT 1/4"
€56.65 /đơn vị