Nucor N04100.100.0800 | Vít đầu lục giác, cấp 8, cỡ ren 1-8, chiều dài 8 inch | 1rmn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vít nắp lục giác NUCOR N04100.100.0800, Cấp 8, Kích thước ren 1-8, Chiều dài 8 inch | AB3DVB 1RMN6

NUCOR N04100.100.0800 Vít lục giác, Lớp 8, Kích thước ren 1-8, Chiều dài 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3DVB Kiểu mẫu: N04100.100.0800Tham chiếu chéo: 1RMN6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€36.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1-8
đường kính1"
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu39 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài dưới đầu8"
Vật chấtThép carbon trung bình
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-1 / 4 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề1-8
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Mã HS7318156080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUCOR N04100.100.0800 Vít lục giác, Lớp 8, Kích thước ren 1-8, Chiều dài 8 inch
€36.66 /đơn vị