Cuộn ống dẫn động bằng lò xo COXREELS SG Series
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Chiều rộng tổng thể | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Kích thước lắp | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SG13L-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 14 " | 5 / 8 " | €351.46 | |
A | SG13-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ft. | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | €391.55 | |
A | SG13-L135 | 13.5 " | 2.5 " | 35 ft. | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | €419.62 | |
A | SG13-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 14 " | 5 / 8 " | €427.64 | |
A | SG13L-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ft. | 6.25 " | 1 / 4 " | 300 psi | 14 " | 1 / 2 " | €351.46 | |
A | SG17L-L350 | 17 " | 2.5 " | 50 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 18 " | 5 / 8 " | €503.81 | |
A | SG17-L430 | 17 " | 2.5 " | 30 ft. | 6.75 " | 1 / 2 " | 300 psi | 18 " | 3 / 4 " | €539.89 | |
A | SG17L-H125 | 17 " | 20.5 " | 25 ft. | 7.25 " | 1 / 4 " | 5000 psi | 2.88 " | 9 / 16 " | €567.95 | |
A | SG17-M425 | 17 " | 20.5 " | 25 ft. | 7.25 " | 1 / 2 " | 2500 psi | 2.88 " | 13 / 16 " | €773.75 | |
A | SG17L-H325 | 17 " | 20.5 " | 25 ft. | 7.25 " | 3 / 8 " | 4000 psi | 2.88 " | 11 / 16 " | - | RFQ
|
A | SG17-H125 | 17 " | 20.5 " | 25 ft. | 7.25 " | 1 / 4 " | 5000 psi | 2.88 " | 9 / 16 " | €730.99 | |
A | SG17L-L430 | 17 " | 2.5 " | 30 ft. | 6.75 " | 1 / 2 " | 300 psi | 18 " | 3 / 4 " | €494.45 | |
A | SG17-H325 | 17 " | 20.5 " | 25 ft. | 7.25 " | 3 / 8 " | 4000 psi | 2.88 " | 11 / 16 " | €787.12 | |
A | SG17-L350 | 17 " | 2.5 " | 50 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 18 " | 5 / 8 " | €594.68 | |
A | SG17-M325 | 17 " | 2.5 " | 25 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 3000 psi | 18 " | 11 / 16 " | €664.17 | |
A | SG19L-L450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 8.5 " | 1 / 2 " | 300 psi | 2.88 " | 3 / 4 " | €622.75 | |
A | SG19-L450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 8.5 " | 1 / 2 " | 300 psi | 2.88 " | 3 / 4 " | €796.47 | |
A | SG19-H150 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 9" | 1 / 4 " | 5000 psi | 2.88 " | 9 / 16 " | €1,015.64 | |
A | SG19-H350 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 9.5 " | 3 / 8 " | 4000 psi | 2.88 " | 11 / 16 " | €1,078.45 | |
A | SG19-M350 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 8.5 " | 3 / 8 " | 3000 psi | 2.88 " | 11 / 16 " | €983.56 | |
A | SG19-M450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 9.38 " | 1 / 2 " | 2500 psi | 2.88 " | 13 / 16 " | €1,006.28 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Khóa móc khóa
- Uốn ống
- Bộ chiết trục vít / bu lông và bộ tách đai ốc
- Các nút đẩy được chiếu sáng với các khối tiếp xúc
- Máy làm mát mặt mềm
- Cao su
- Cờ lê
- Máy công cụ và máy bơm phụ tùng
- Công cụ bê tông và gạch xây
- Gói Đồng
- ARO Bộ lọc kết dính khí nén nhỏ gọn
- DORIAN Vít kẹp ngón tay
- NAUGATUCK Bóng phao kết nối nội bộ
- MERSEN FERRAZ Liên kết cầu chì dòng NH
- THOMAS & BETTS Thiết bị đầu cuối mặt bích cách điện bằng Nylon
- WATTS Van giảm áp suất nước dòng LFN45B-L
- GRUVLOK Nhẫn con dấu-7012
- KEY-BAK Móc chìa khóa có thể thu vào Super48
- SK PROFESSIONAL TOOLS bánh cóc ngón tay cái
- LINN GEAR Nhông Loại B, Xích 140