Nucor N04100.075.0400 | Vít đầu lục giác, cấp 8, cỡ ren 3/4-10, chiều dài 4 inch, 5pk | 6 giờ 1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUCOR N04100.075.0400 Vít nắp lục giác, cấp 8, cỡ ren 3/4-10, chiều dài 4 inch, 5Pk | AE9AXP 6HAL1

NUCOR N04100.075.0400 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài 4 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AE9AXP Kiểu mẫu: N04100.075.0400Tham chiếu chéo: 6HAL1
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
€95.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
đường kính3 / 4 "
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu15 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width15 / 16 "
Chiều dài dưới đầu4"
Vật chấtThép carbon trung bình
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-3 / 4 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo180,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7318158066
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUCOR N04100.075.0400 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài 4 inch, 5Pk
€95.81 /đóng gói