Ntn Ucpx10-115d1 | Vòng bi gắn lỗ khoan 1-15/16 inch | 5zuj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn NTN UCPX10-115D1 Lỗ khoan 1-15/16 inch | AE7PQF 5ZUJ2

NTN UCPX10-115D1 Vòng Bi Gắn Đường Kính 1-15/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE7PQF phần: UCPX10-115D1Tham chiếu chéo: 5ZUJ2
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
€261.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông5 / 8 "
Kích thước Bolt5 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.1-15 / 16 "
Màumàu xanh lá
Công suất tải động9,780 lb
Kết thúcSơn bền
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp6-23 / 32 "
Gắn bề mặt vào tâm trục2.5 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể4 31 / 32 "
Chiều dài tổng thể9.5 "
Chiều rộng tổng thể2.875 "
Khả năng tải tĩnh6,570 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.26
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8483204040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn bề mặt vào tâm trụcKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKhả năng tải tĩnhĐường kính lỗ khoan.Giá cả
Vòng bi gắn kết NTN UCPX-1M lỗ khoan 1 inch | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1 triệu1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 lb1"€127.75
Vòng bi gắn kết NTN UCPX-1.1 / 2M 1-1 / 2 inch Bore | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 lb1.5 "€181.07
Vòng bi gắn kết NTN UCPX-1.1 / 4M 1-1 / 4 Inch Bore | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 lb1.25 "€139.69
Vòng bi gắn kết NTN UCPX-1.11 / 16M 1-11 / 16 inch Bore | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb1-11 / 16 "€197.01
Vòng bi gắn kết NTN UCPX-1.15 / 16M 1-15 / 16 Inch Bore | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16M2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 lb1-15 / 16 "€264.35
Vòng bi gắn kết NTN UCPX-1.3 / 16M 1-3 / 16 inch Bore | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16M1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 lb1.187 "€136.07
Vòng bi gắn kết NTN UCPX-1.3 / 4M 1-3 / 4 inch Bore | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb1.75 "€202.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN UCPX10-115D1 Vòng Bi Gắn Đường Kính 1-15/16 Inch
€261.94 /đơn vị