NTN UCFX13-208D1 Vòng Bi Gắn Đường Kính 2-1/2 Inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi gắn kết |
Vật liệu mang | Thép |
Loại mang | Banh |
Kích thước lỗ bu lông | 5 / 8 " |
Kích thước Bolt | 5 / 8 " |
Đường kính lỗ khoan. | 2.5 " |
Màu | màu xanh lá |
Công suất tải động | 13,940 lb |
Kết thúc | Sơn bền |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
Chèn | Vòng bi |
Chèn vật liệu | 52100 thép Chrome |
Kiểu chèn | Banh |
Loại khóa | Đặt vít |
Trung tâm lỗ lắp | 5-55 / 64 " |
số bu lông | 4 |
Chiều cao tổng thể | 3 3 / 32 " |
Chiều dài tổng thể | 7.375 " |
Chiều rộng tổng thể | 7.375 " |
Khả năng tải tĩnh | 9,900 lb |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 độ đến 250 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.61 |
Mã HS | 8483204040 |
Quốc gia | JP |
Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Kích thước lỗ bu lông | Kích thước Bolt | Khả năng tải tĩnh | Đường kính lỗ khoan. | Công suất tải động | Trung tâm lỗ lắp | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFX05-100D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2,540 lb | 1" | 4,390 lb | 3-17 / 64 " | 1 37 / 64 " | €116.83 | |
UCFX06-103D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3,440 lb | 1.187 " | 5,780 lb | 3.625 " | 1.75 " | - | RFQ
|
UCFX07-107D1 | 5.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,000 lb | 1.437 " | 6,550 lb | 4-1 / 64 " | 2 1 / 64 " | - | RFQ
|
UCFX08-108D1 | 5 13 / 32 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4,590 lb | 1.5 " | 7,310 lb | 4-9 / 64 " | 2 1 / 16 " | - | RFQ
|
UCFX09-111D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220 lb | 1-11 / 16 " | 7,870 lb | 4.375 " | 2.187 " | - | RFQ
|
UCFX09-112D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220 lb | 1.75 " | 7,870 lb | 4.375 " | 2.187 " | €215.62 | |
UCFX10-115D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570 lb | 1-15 / 16 " | 9,780 lb | 5.125 " | 2 11 / 32 " | €285.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.