Ntn Ucfx10-115d1 | Vòng bi gắn lỗ khoan 1-15/16 inch | 5zuf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn kết NTN UCFX10-115D1 1-15 / 16 Inch Bore | AE7PNX 5ZUF1

NTN UCFX10-115D1 Vòng Bi Gắn Đường Kính 1-15/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE7PNX phần: UCFX10-115D1Tham chiếu chéo: 5ZUF1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€285.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông5 / 8 "
Kích thước Bolt5 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.1-15 / 16 "
Màumàu xanh lá
Công suất tải động9,780 lb
Kết thúcSơn bền
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp5.125 "
số bu lông4
Chiều cao tổng thể2 11 / 32 "
Chiều dài tổng thể6.375 "
Chiều rộng tổng thể6.375 "
Khả năng tải tĩnh6,570 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.84
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8483204040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKhả năng tải tĩnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngTrung tâm lỗ lắpChiều cao tổng thểGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN UCFX05-100D1 1 inch | AE7PNQ 5ZUE5 UCFX05-100D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 lb1"4,390 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€116.83
Vòng bi gắn kết NTN UCFX06-103D1 1-3 / 16 Inch | AE7PNR 5ZUE6 UCFX06-103D14.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 lb1.187 "5,780 lb3.625 "1.75 "-
RFQ
Vòng bi gắn kết NTN UCFX07-107D1 1-7 / 16 Inch Bore | AE7PNT 5ZUE7 UCFX07-107D15.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 lb1.437 "6,550 lb4-1 / 64 "2 1 / 64 "-
RFQ
Vòng bi gắn kết NTN UCFX08-108D1 1-1 / 2 Inch | AE7PNU 5ZUE8 UCFX08-108D15 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 lb1.5 "7,310 lb4-9 / 64 "2 1 / 16 "-
RFQ
Vòng bi gắn kết NTN UCFX09-111D1 1-11 / 16 Inch Bore | AE7PNV 5ZUE9 UCFX09-111D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb1-11 / 16 "7,870 lb4.375 "2.187 "-
RFQ
Vòng bi gắn NTN UCFX09-112D1 1-3 / 4 Inch Bore | AE7PNW 5ZUF0 UCFX09-112D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb1.75 "7,870 lb4.375 "2.187 "€215.62
Vòng bi gắn bi NTN UCFX10-200D1 2 Inch | AE7PNY 5ZUF2 UCFX10-200D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb2"9,780 lb5.125 "2 11 / 32 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN UCFX10-115D1 Vòng Bi Gắn Đường Kính 1-15/16 Inch
€285.04 /đơn vị