Ntn Ucflu-1.15/16m | Vòng bi gắn lỗ khoan 1-15/16 inch | 5ryf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn kết NTN UCFLU-1.15 / 16M 1-15 / 16 Inch Bore | AE6HFQ 5RYF9

NTN Vòng Bi Gắn UCFLU-1.15/16M Lỗ 1-15/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6HFQ phần: UCFLU-1.15 / 16MTham chiếu chéo: 5RYF9
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
€236.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông5 / 8 "
Kích thước Bolt5 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.1-15 / 16 "
MàuĐen
Thứ nguyên A1-13 / 16 "
Thứ nguyên B2.031 "
Kích thước D1-15 / 16 "
Kích thước H7-15 / 32 "
Thứ nguyên J6.187 "
Kích thước L4-9 / 16 "
Thứ nguyên N43 / 64 "
Công suất tải động7,900 lb
Kết thúcSơn bền / Oxit đen
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp6.187 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể2 25 / 64 "
Chiều dài tổng thể4 9 / 16 "
Chiều rộng tổng thể7 15 / 32 "
Khả năng tải tĩnh5,200 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.47
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8483204040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKích thước GKích thước HThứ nguyên JCông suất tải độngKết thúcGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lbcơ rôm€422.23
NTN SUCFL207-22 Ổ bi gắn 1-3 / 8 Inch Bore | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lbcơ rôm€520.73
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-22N 1-3 / 8 Inch | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€610.35
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-23N 1-7 / 16 Inch Bore | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€600.95
Vòng bi gắn kết NTN SUCF205-16N 1 inch | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lbcơ rôm€280.09
Vòng bi gắn kết NTN SUCF206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lbcơ rôm€444.01
Vòng bi gắn kết NTN SUCF207-22 1-3 / 8 Inch | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lbcơ rôm€584.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng Bi Gắn UCFLU-1.15/16M Lỗ 1-15/16 Inch
€236.13 /đơn vị