Ntn Nu306eg1c3 | Vòng bi trụ 30mm Đường kính 72mm Od | 4zxw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi trụ NTN NU306EG1C3 Đường kính 30mm Đường kính 72mm Od | AE2YFN 4ZXW5

NTN NU306EG1C3 Vòng Bi Trụ 30mm Đường kính 72mm Od

Trong kho
Khoản mục: AE2YFN phần: NU306EG1C3Tham chiếu chéo: 4ZXW5
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
€267.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHình trụ Roller Bearing
Đường kính lỗ khoan.30mm
Vật liệu lồngĐồng thau gia công
Công suất tải động11,914 Lb.
Phi lê Radii1.1 / 1.1 mm
Vòng trong Bên ngoài Dia.40.5 mm
Bên ngoài Dia.72mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.018 mm
Vật liệu con lănThép
Khả năng tải tĩnh11,240 Lb.
Nhiệt độ. Phạm vi-13 độ đến 250 độ
Dung sai+ 0 / -0.015 mm
Chiều rộng19mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8482500000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungKhả năng tải tĩnhNhiệt độ. Phạm viDung saiGiá cả
Vòng bi hình trụ NTN NN3019KC1NAP4 Đường kính đôi 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 Lb.145mm-953500 Lb.-20 độ đến 250 độ+20€1,745.78
Vòng bi hình trụ NTN NN3020KC1NAP4 Đường kính đôi 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 Lb.150mm-957500 Lb.-20 độ đến 250 độ+20€1,857.86
Vòng bi hình trụ NTN NN3021KC1NAP4 Đường kính đôi 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 Lb.160mm-1072500 Lb.-20 độ đến 250 độ+20€1,890.41
Vòng bi hình trụ NTN NN3022KC1NAP4 Đường kính đôi 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 Lb.170mm-1084500 Lb.-20 độ đến 250 độ+20€2,226.63
Vòng bi hình trụ NTN NN3024KC1NAP4 Đường kính đôi 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 Lb.180mm-1088000 Lb.-20 độ đến 250 độ+20€2,478.72
Vòng bi hình trụ NTN NN3008KC1NAP4 Đường kính đôi 40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 Lb.68mm-712500 Lb.-20 độ đến 250 độ+12€918.11
Vòng bi hình trụ NTN NN3009KC1NAP4 Đường kính đôi 45mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 Lb.75mm-715400 Lb.-20 độ đến 250 độ+12€985.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN NU306EG1C3 Vòng Bi Trụ 30mm Đường kính 72mm Od
€267.37 /đơn vị