Ntn Nn3009kc1nap4 | Vòng bi trụ đôi lỗ khoan 45mm | 13h461 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi hình trụ NTN NN3009KC1NAP4 Đường kính đôi 45mm | AA4XLD 13H461

NTN NN3009KC1NAP4 Vòng Bi Trụ Đôi Hàng Lỗ 45mm

Trong kho
Khoản mục: AA4XLD phần: NN3009KC1NAP4Tham chiếu chéo: 13H461
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
€985.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHình trụ Roller Bearing
Đường kính lỗ khoan.45mm
Vật liệu lồngĐồng thau gia công
Công suất tải động11600 Lb.
Phi lê Radii1 mm
Vòng ngoài Bên trong Dia.67.5 mm
Bên ngoài Dia.75mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung-7
Vật liệu con lănThép
Khả năng tải tĩnh15400 Lb.
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ
Dung sai+12
KiểuMáy công cụ chính xác Hàng đôi với lỗ khoan thuôn
Chiều rộng23mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8482500000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungKhả năng tải tĩnhNhiệt độ. Phạm viDung saiGiá cả
Vòng bi hình trụ NTN NN3019KC1NAP4 Đường kính đôi 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 Lb.145mm-953500 Lb.-20 độ đến 250 độ+20€1,745.78
Vòng bi hình trụ NTN NN3020KC1NAP4 Đường kính đôi 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 Lb.150mm-957500 Lb.-20 độ đến 250 độ+20€1,857.86
Vòng bi hình trụ NTN NN3021KC1NAP4 Đường kính đôi 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 Lb.160mm-1072500 Lb.-20 độ đến 250 độ+20€1,890.41
Vòng bi hình trụ NTN NN3022KC1NAP4 Đường kính đôi 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 Lb.170mm-1084500 Lb.-20 độ đến 250 độ+20€2,226.63
Vòng bi hình trụ NTN NN3024KC1NAP4 Đường kính đôi 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 Lb.180mm-1088000 Lb.-20 độ đến 250 độ+20€2,478.72
Vòng bi hình trụ NTN NN3008KC1NAP4 Đường kính đôi 40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 Lb.68mm-712500 Lb.-20 độ đến 250 độ+12€918.11
Vòng bi hình trụ NTN NN3010KC1NAP4 Đường kính đôi 50mm | AA4XLE 13H462 NN3010KC1NAP423mm50mm11900 Lb.80 mm-716300 Lb.-20 độ đến 250 độ+12€1,021.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN NN3009KC1NAP4 Vòng Bi Trụ Đôi Hàng Lỗ 45mm
€985.69 /đơn vị