Ntn Mucppl208-24 | Vòng bi gắn lỗ khoan 1-1/2 inch | 5tpv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn NTN MUCPPL208-24 Lỗ khoan 1-1/2 inch | AE6KWQ 5TPV7

NTN MUCPPL208-24 Ổ Bi Gắn Đường Kính 1-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6KWQ phần: MUCPPL208-24Tham chiếu chéo: 5TPV7
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
€460.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông12mm
Kích thước BoltM10
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Màutrắng
Công suất tải động5,600 lb
Kết thúcKhông áp dụng
Vật liệu vỏlợi nhuận trước thuế
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp137mm
Gắn bề mặt vào tâm trục49.2mm
số bu lông2
Chiều cao tổng thể98mm
Chiều dài tổng thể184mm
Chiều rộng tổng thể54mm
Khả năng tải tĩnh3,210 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 230 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8483204040
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKích thước GKích thước HThứ nguyên JCông suất tải độngKết thúcGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lbcơ rôm€422.23
NTN SUCFL207-22 Ổ bi gắn 1-3 / 8 Inch Bore | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lbcơ rôm€520.73
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-22N 1-3 / 8 Inch | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€610.35
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-23N 1-7 / 16 Inch Bore | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€600.95
Vòng bi gắn kết NTN SUCF205-16N 1 inch | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lbcơ rôm€280.09
Vòng bi gắn kết NTN SUCF206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lbcơ rôm€444.01
Vòng bi gắn kết NTN SUCF207-22 1-3 / 8 Inch | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lbcơ rôm€584.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN MUCPPL208-24 Ổ Bi Gắn Đường Kính 1-1/2 Inch
€460.57 /đơn vị