Ntn Mucfpl207-23ccfg1 | Vòng bi mặt bích 4 bu lông có chèn vòng bi và đường kính lỗ khoan 1-7 / 16 inch. | 406u44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi mặt bích 207 bu lông NTN MUCFPL23-1CCFG4 có chèn vòng bi và đường kính lỗ khoan 1-7/16 inch. | CD2HXW 406U44

NTN MUCFPL207-23CCFG1 Vòng bi mặt bích 4 chốt có chèn ổ bi và Đường kính lỗ 1-7/16 inch.

Trong kho
Khoản mục: CD2HXW phần: MUCFPL207-23CCFG1Tham chiếu chéo: 406U44
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
€482.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 4 bu lông
Kích thước Bolt1 / 2 "
Đường kính lỗ khoan.1.437 "
Công suất tải động4520 lb
Kết thúcChưa xong
Vật liệu vỏlợi nhuận trước thuế
Chèn vật liệu440C thép không gỉ
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Bôi trơnMỡ rắn FDA / USDA-H1
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm3.625 "
Chiều cao tổng thể4.625 "
Chiều dài tổng thể4.625 "
Chiều rộng tổng thể2.5 "
Khả năng tải tĩnh3510 lb
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 212 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltBôi trơnTrung tâm lỗ lắpGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFU-3 / 4MFG1 3/4 inch 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Vòng bi gắn mặt bích27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€167.46
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFU-1MFG1 1 inch 3150 lb. | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Vòng bi gắn mặt bích29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€194.33
Vòng bi gắn bích NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 1-3 / 16 in 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Vòng bi gắn mặt bích29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€235.28
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 4-21 / 32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Vòng bi gắn mặt bích33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€268.96
Vòng bi mặt bích NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 4-bu lông 1-1 / 2 lỗ | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG1Vòng bi mặt bích 4 bu lông-7 / 16 "Shell Alvania # 3 hoặc NLGI # 3 Tương đương-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€302.93
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 Vòng bi mặt bích 4-Bulong 1-15 / 16 Lỗ | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG1Vòng bi mặt bích 4 bu lông-5 / 8 "Shell Alvania # 3 hoặc NLGI # 3 Tương đương-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€379.08
Vòng bi mặt bích NTN UCFU-2.3 / 16MFG1 4-bu lông 2-3 / 16 lỗ | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG1Vòng bi mặt bích 4 bu lông-5 / 8 "Shell Alvania # 3 hoặc NLGI # 3 Tương đương-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€521.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN MUCFPL207-23CCFG1 Vòng bi mặt bích 4 chốt có chèn ổ bi và Đường kính lỗ 1-7/16 inch.
€482.16 /đơn vị