Ntn Ucfu-1.1/4mfg1 | Vòng bi gắn mặt bích 4-21/32 In W | 35jf43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 4-21 / 32 in W | AG4ZNJ 35JF43

NTN Vòng bi gắn mặt bích UCFU-1.1/4MFG1 4-21/32 in W

Trong kho
Khoản mục: AG4ZNJ phần: UCFU-1.1 / 4MFG1Tham chiếu chéo: 35JF43
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
€284.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn mặt bích
Vật liệu mangThép
Loại mangKhông cần bảo dưỡng bôi trơn vĩnh viễn
Kích thước lỗ bu lông33 / 64 "
Kích thước Bolt7 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.1.25 "
Công suất tải động5,750 lb
Kết thúcÔxít
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp3.625 "
số bu lông4
Chiều cao tổng thể1 53 / 64 "
Chiều dài tổng thể4 21 / 32 "
Chiều rộng tổng thể4 21 / 32 "
Khả năng tải tĩnh3,440 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 95 độ C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8483204040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltBôi trơnTrung tâm lỗ lắpGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFU-3 / 4MFG1 3/4 inch 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Vòng bi gắn mặt bích27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€182.32
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFU-1MFG1 1 inch 3150 lb. | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Vòng bi gắn mặt bích29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€211.56
Vòng bi gắn bích NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 1-3 / 16 in 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Vòng bi gắn mặt bích29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€256.15
Vòng bi mặt bích NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 4-bu lông 1-1 / 2 lỗ | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG1Vòng bi mặt bích 4 bu lông-7 / 16 "Shell Alvania # 3 hoặc NLGI # 3 Tương đương-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€322.39
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 Vòng bi mặt bích 4-Bulong 1-15 / 16 Lỗ | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG1Vòng bi mặt bích 4 bu lông-5 / 8 "Shell Alvania # 3 hoặc NLGI # 3 Tương đương-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€433.13
Vòng bi mặt bích NTN UCFU-2.3 / 16MFG1 4-bu lông 2-3 / 16 lỗ | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG1Vòng bi mặt bích 4 bu lông-5 / 8 "Shell Alvania # 3 hoặc NLGI # 3 Tương đương-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€587.74
NTN MUCFPL204-12CCFG1 Vòng bi mặt bích 4 bu lông với Chèn vòng bi và Đường kính lỗ 3/4 inch. | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG1Vòng bi mặt bích 4 bu lông-3 / 8 "Mỡ rắn FDA / USDA-H1-2.5 "3.375 "3.375 "€328.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi gắn mặt bích UCFU-1.1/4MFG1 4-21/32 in W
€284.06 /đơn vị