vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN DS209TTR2 Radial Ball Bearing Nylon 1.1890 Inch Width | AE2YQQ 4ZYX4

NTN DS209TTR2 Vòng bi xuyên tâm Chiều rộng nylon 1.1890 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2YQQ phần: DS209TTR2Tham chiếu chéo: 4ZYX4
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
€134.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi đĩa nông nghiệp
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangNông nghiệp
Đường kính lỗ khoan.1.771 "
Khoan dung+ 0 / -0.0005 "
Vật liệu lồngNylon
Công suất tải động7,350 lb
Kích thước mặt bíchKhông áp dụng
Bôi trơnShell Alvania # 3
Tối đa RPM520
Bên ngoài Dia.3.346 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.0006 "
Vật liệu con dấuNBR
Khả năng tải tĩnh4,500 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-13 độ đến 250 độ F
Chiều rộng1.189 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8482105052
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Đường kính lỗ khoan.Khoan dungDia ngoài. Lòng khoan dungVật liệu khiênKhả năng tải tĩnhChiều rộngVật liệu lồngGiá cả
Vòng bi xuyên tâm NTN CDS209TTR6P Nylon 1.6875 inch Chiều rộng | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Kim loại chống rỉ4,600 lb1.687 "Nylon€221.09
Vòng bi xuyên tâm NTN CDS211TTR23 Nylon 2.1250 inch Chiều rộng | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Kim loại chống rỉ6,550 lb2.12 "Nylon€297.36
Vòng bi xuyên tâm NTN DC208TT Nylon 1.6875 inch Chiều rộng | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.687 "Nylon€172.73
Vòng bi xuyên tâm NTN DC208TT10 Nylon 1.6875 inch Chiều rộng | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.687 "Nylon€138.02
Vòng bi xuyên tâm NTN DC208TT5 Chiều rộng 1.4370 inch | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Ép thép€94.51
Vòng bi xuyên tâm NTN DC208TT6 Chiều rộng 1.4370 inch | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Ép thép€139.28
Vòng bi xuyên tâm NTN DC208TT8 Chiều rộng 1.4370 inch | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Ép thép€113.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN DS209TTR2 Vòng bi xuyên tâm Chiều rộng nylon 1.1890 inch
€134.18 /đơn vị