Ntn 8445c3 | Vòng bi hướng tâm Chiều rộng 2.1870 inch | 4zyp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi xuyên tâm NTN 8445C3 Chiều rộng 2.1870 inch | AJ2HLJ 4ZYP6

NTN Vòng bi xuyên tâm 8445C3 Chiều rộng 2.1870 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2HLJ phần: 8445C3Tham chiếu chéo: 4ZYP6
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
€445.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi xuyên tâm
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Đường kính lỗ khoan.2.187 "
Khoan dung+/- 0.005 "
Vật liệu lồngÉp thép
Công suất tải động16,100 lb
Số ngành8445C3
Bôi trơnPhòng ngừa rỉ sét
Tối đa RPM6,800
Bên ngoài Dia.4.724 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.0050 "
Vật liệu khiênKim loại chống rỉ
Khả năng tải tĩnh10,000 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-13 độ đến 250 độ F
KiểuĐóng dấu đơn
Chiều rộng2.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.81
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hàng đơn / Hàng đôi: Hàng đơn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Đường kính lỗ khoan.Khoan dungDia ngoài. Lòng khoan dungVật liệu con dấuVật liệu khiênKhả năng tải tĩnhNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NTN 6004FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 micron+ 0 / -11 micronVitonThép1,100 lb230 độ đến 250 độ F€100.42
NTN 6005FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 micron+ 0 / -11 micronVitonThép1,300 lb230 độ đến 250 độ F€96.88
NTN 6006FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 13mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 micron+ 0 / -13 micronVitonThép1,900 lb230 độ đến 250 độ F€116.41
NTN 6201FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 micron+ 0 / -11 micronVitonThép700 lb230 độ đến 250 độ F€67.48
NTN 6304FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 15mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 micron+ 0 / -13 micronVitonThép1,800 lb230 độ đến 250 độ F€93.58
NTN 6305FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 micron+ 0 / -13 micronVitonThép2,700 lb230 độ đến 250 độ F€119.41
NTN 6202FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 micron+ 0 / -11 micronVitonThép850 lb230 độ đến 250 độ F€69.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi xuyên tâm 8445C3 Chiều rộng 2.1870 inch
€445.44 /đơn vị