Ntn 7208cg1duj74 | Vòng bi tiếp xúc góc 40mm Đường kính ngoài 80mm - Gói 2 | 13h435 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN 7208CG1DUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 40mm Đường kính ngoài 80mm - Gói 2 | AA4XKA 13H435

NTN 7208CG1DUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 40mm Đường kính ngoài 80mm - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AA4XKA phần: 7208CG1DUJ74Tham chiếu chéo: 13H435
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
€1,113.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc tiếp xúc bóng
ABEC Dung sai7
Đường kính lỗ khoan.40mm
Vật liệu lồngHiện tượng
Góc tiếp xúc (Bằng cấp)15
Công suất tải động59310 N
Tối đa RPM15300
Bên ngoài Dia.80 mm
Tải trước tiêu chuẩn (N)1850
Khả năng tải tĩnh50000 N
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ F đến +248 độ
KiểuMáy công cụ chính xác Song công một hàng
Chiều rộng36mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS8482105028
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngTối đa RPMBên ngoài Dia.Khả năng tải tĩnhChiều rộngGiá cả
NTN 71900CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 10 mm Đường kính ngoài 22 mm - Gói 2 | AA4XJH 13H419 71900CVDUJ7410mm4960 N5620022mm3040 N12mm€686.21
NTN 71901CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 12 mm Đường kính ngoài 24 mm - Gói 2 | AA4XJJ 13H420 71901CVDUJ7412mm5530 N5040024mm3720 N12mm€871.03
NTN 71902CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 15mm Đường kính ngoài 28mm - Gói 2 | AA4XJK 13H421 71902CVDUJ7415mm8290 N4110028mm5700 N14mm€919.18
NTN 71904CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 20mm Đường kính ngoài 37mm - Gói 2 | AA4XJL 13H422 71904CVDUJ7420mm12510 N3120037mm9800 N18mm€952.10
NTN 71905CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 25 mm Đường kính ngoài 42 mm - Gói 2 | AA4XJM 13H423 71905CVDUJ7425mm13490 N2600042mm11600 N18mm€865.02
NTN 71906CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 30mm Đường kính ngoài 47mm - Gói 2 | AA4XJN 13H424 71906CVDUJ7430mm13650 N2290047mm12600 N18mm€958.39
NTN 71907CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 35mm Đường kính ngoài 55mm - Gói 2 | AA4XJP 13H425 71907CVDUJ7435mm18040 N1980055mm17000 N20mm€950.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN 7208CG1DUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 40mm Đường kính ngoài 80mm - Gói 2
€1,113.45 /đơn vị