NOTRAX T23S0028BL Thảm trải sàn cho khu vực ẩm ướt, Màu đen, Kích thước 60 cm x 244 cm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thảm sàn |
Màu | Đen |
Kích thước máy | 60 cm x 244 cm |
Mã HS | 40169100 |
Mô hình | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|
T23S0024BL | 60 cm x 122 cm | €33.94 | RFQ
|
T23S0034BL | 91 cm x 122 cm | €47.33 | RFQ
|
T23S0044BL | 122 cm x 122 cm | €65.71 | RFQ
|
T23S0038BL | 91 cm x 244 cm | €95.13 | RFQ
|
T23S0048BL | 122 cm x 244 cm | €129.47 | RFQ
|
T23R0232BL | 60 cm x 975 cm | €292.76 | RFQ
|
T23R0332BL | 91 cm x 975 cm | €413.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.