NOTRAX 479R2475BL Thảm trải sàn khô, Màu đen, Kích thước 60 cm x 22.8 m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thảm sàn |
Màu | Đen |
Kích thước máy | 60 cm x 22.8 m |
UPC | 0662641701748 |
Mã HS | 39181090 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
479R3675BL | Đen | 75ft. | - | 3ft. | €2,444.62 | ||
479R4875YB | Đen viền vàng | 75ft. | - | 4ft. | €3,967.16 | ||
479S0023BL | Đen | 3ft. | - | 2ft. | €98.40 | ||
479S0035BL | Đen | 5ft. | - | 3ft. | €214.76 | ||
479S0035GY | màu xám | 5ft. | - | 3ft. | €206.05 | ||
479S303MBL | Đen | - | 91 cm x 3 m | - | €328.75 | RFQ
| |
479R6075BL | Đen | - | 152 cm x 22.8 m | - | €4,198.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.