Norton Abrasives 78072722175 | Đai chà nhám 4 Wth X 54 In. Lgth Gr. 50 | 22pe26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 78072722175 Băng chà nhám 4 Chiều rộng x Chiều dài 54 inch Grit 50 | AF7VEL 22PE26

NORTON ABRASIVES 78072722175 Đai nhám 4 Chiều rộng x Chiều dài 54 inch Grit 50

Trong kho
Khoản mục: AF7VEL phần: 78072722175Tham chiếu chéo: 22PE26

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€14.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mòncoated
Vật liệu sao lưuBông
Trọng lượng dự phòngX
Màunâu
LớpThô
Bụi bặm50
Chiều dài54 "
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS6805100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật liệu mài mònLoại mài mònChiều rộngVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàuLớppkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261055309 Băng chà nhám 1/2w x 18 L Vải không dệt Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "Oxit nhômKhông dệt1 / 2 "NylonXnâuThô1€13.16
NORTON ABRASIVES 66261055312 Băng chà nhám 1/2w x 24 L Vải không dệt Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "Oxit nhômKhông dệt1 / 2 "NylonXnâuThô1€15.03
NORTON ABRASIVES 66261055324 Băng chà nhám 3.5wx 15.5 L Ao không dệt 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "Oxit nhômKhông dệt3.5 "NylonXnâuThô1€51.63
NORTON ABRASIVES 66261055330 Băng chà nhám Chiều dài 6 W x 48 inch Ao không dệt 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "Oxit nhômKhông dệt6"NylonXnâuThô1€159.02
NORTON ABRASIVES 78072718707 Băng Chà Nhám 1/2 Inch W x 24 Inch Dài Ca 50gr | AB9GNQ 2D523 7807271870724 "Oxit nhôm gốmÁo đóng1 / 2 "VảiYđỏThô1€4.97
NORTON ABRASIVES 78072718714 Đai chà nhám 3/4 inch W x 20.5 inch Dài Ca 50gr | AB9GNU 2D527 7807271871420.5 "Oxit nhôm gốmÁo đóng3 / 4 "VảiYđỏThô1€5.12
NORTON ABRASIVES 78072718715 Đai chà nhám 3/4 inch W x 20.5 inch Dài Ca 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "Oxit nhôm gốmÁo đóng3 / 4 "VảiYđỏThô1€5.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072722175 Đai nhám 4 Chiều rộng x Chiều dài 54 inch Grit 50
€14.62 /đơn vị