Norton Abrasives 78072718714 | Đai chà nhám 3/4 inch. WX 20.5In. Lgth Ca 50gr | 2d527 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 78072718714 Đai chà nhám 3/4 inch W x 20.5 inch Dài Ca 50gr | AB9GNU 2D527

NORTON ABRASIVES 78072718714 Đai nhám 3/4 inch W x Chiều dài 20.5 inch Ca 50gr

Trong kho
Khoản mục: AB9GNU phần: 78072718714Tham chiếu chéo: 2D527

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€5.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm gốm
Loại mài mònÁo đóng
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngY
Màuđỏ
LớpThô
Bụi bặm50
Chiều dài20.5 "
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)45.47
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS6805301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật liệu mài mònLoại mài mònChiều rộngVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàuLớppkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261055309 Băng chà nhám 1/2w x 18 L Vải không dệt Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "Oxit nhômKhông dệt1 / 2 "NylonXnâuThô1€13.35
NORTON ABRASIVES 66261055312 Băng chà nhám 1/2w x 24 L Vải không dệt Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "Oxit nhômKhông dệt1 / 2 "NylonXnâuThô1€15.91
NORTON ABRASIVES 66261055324 Băng chà nhám 3.5wx 15.5 L Ao không dệt 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "Oxit nhômKhông dệt3.5 "NylonXnâuThô1€51.63
NORTON ABRASIVES 66261055330 Băng chà nhám Chiều dài 6 W x 48 inch Ao không dệt 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "Oxit nhômKhông dệt6"NylonXnâuThô1€159.02
NORTON ABRASIVES 78072718707 Băng Chà Nhám 1/2 Inch W x 24 Inch Dài Ca 50gr | AB9GNQ 2D523 7807271870724 "Oxit nhôm gốmÁo đóng1 / 2 "VảiYđỏThô1€5.05
NORTON ABRASIVES 78072718715 Đai chà nhám 3/4 inch W x 20.5 inch Dài Ca 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "Oxit nhôm gốmÁo đóng3 / 4 "VảiYđỏThô1€5.12
NORTON ABRASIVES 78072718750 Băng chà nhám 3.5 inch W x 15.5 inch Dài Ca 60g | AB9GNX 2D531 7807271875015.5 "Oxit nhôm gốmÁo đóng3.5 "VảiYđỏThô1€18.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072718714 Đai nhám 3/4 inch W x Chiều dài 20.5 inch Ca 50gr
€5.12 /đơn vị