Norton Abrasives 66261090909 | Đĩa vải không dệt 3 In. Dia. X 1/8 Trong. Cái gì X Tr | 28aa58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66261090909 Đĩa không dệt Đường kính 3 inch x Chiều rộng 1/8 inch x Tr | AF8LKY 28AA58

NORTON ABRASIVES 66261090909 Đĩa không dệt Đường kính 3 inch x Chiều rộng 1/8 inch x Tr

Trong kho
Khoản mục: AF8LKY phần: 66261090909Tham chiếu chéo: 28AA58
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
€19.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa không dệt
Vật liệu mài mònOxit nhôm
MàuMàu xanh da trời
Tỉ trọngKhó (7)
đường kính3"
LớpTrung bình
Tối đa RPM15,000
Kích thước lắpTR
Kiểu lắpQuick Change
Phong cáchLàm khô và trộn
Chiều rộng1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.36
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS6805300000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỉ trọngđường kínhTối đa RPMChiều rộngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66254428237 Đĩa không dệt Đường kính 2 inch x Chiều rộng 1/4 inch x Tr | AF8LGK 26ZY70 66254428237Mềm (2)2"22,0001 / 4 "€10.30
NORTON ABRASIVES 66254428238 Đĩa không dệt Đường kính 3 inch x Chiều rộng 1/4 inch x Tr | AF8LGL 26ZY71 66254428238Mềm (2)3"15,0001 / 4 "€17.77
NORTON ABRASIVES 66254433510 Đĩa không dệt Đường kính 2 inch x Chiều rộng 1/4 inch x Tr | AF8LGT 26ZY77 66254433510Khó (7)2"22,0001 / 4 "€12.30
NORTON ABRASIVES 66261093556 Đĩa không dệt Đường kính 3 inch x Chiều rộng 1/8 inch x Tr | AF8LLA 28AA60 66261093556Mềm (4)3"15,0001 / 8 "€16.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261090909 Đĩa không dệt Đường kính 3 inch x Chiều rộng 1/8 inch x Tr
€19.24 /đơn vị