Norton Abrasives 66254468390 | Đĩa chà nhám Ceralo 36 Grit 4-1/2 In. | 49u849 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66254468390 Đĩa chà nhám Ceralo 36 Grit 4-1/2 In. | AG7AGM 49U849

NORTON ABRASIVES 66254468390 Đĩa nhám Ceralo 36 Grit 4-1 / 2 In.

Trong kho
Khoản mục: AG7AGM phần: 66254468390Tham chiếu chéo: 49U849
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
€10.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa đĩa nhám
Vật liệu mài mòn gốm sứ
Loại mài mòncoated
Hệ thống đính kèmTS
Loại tệp đính kèmBật / Tắt
Vật liệu sao lưuSợi
Trọng lượng dự phòngX
Màutrái cam
Đĩa Dia.4.5 "
LớpThô
Bụi bặm36
Tối đa RPM13,000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS6805100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mài mònLoại mài mònMàuĐĩa Dia.LớpBụi bặmMụcGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261009183 Đĩa trộn Ôxít nhôm 2 inch 80 Grit Ts | AD7LBG 4F797 6626100918325,000Oxit nhômKhông dệtnâu2"Thô80Khóa đĩa nhám€2.56
NORTON ABRASIVES 66261009182 Đĩa trộn Oxit nhôm 2 inch 120 Grit Fin Ts | AD7LBH 4F798 6626100918225,000Oxit nhômKhông dệtlàm biếng2"Trung bình120Khóa đĩa nhám€2.56
NORTON ABRASIVES 66254482337 Đĩa trộn Oxit nhôm 2 inch 320 Grit Ts | AD7LBJ 4F799 6625448233725,000Oxit nhômKhông dệtMàu xanh da trời2"Rất ổn320Khóa đĩa nhám€2.56
NORTON ABRASIVES 66261009185 Đĩa trộn Ôxít nhôm 3 inch 120 Grit Fin Ts | AD7LBK 4F800 6626100918520,000Oxit nhômKhông dệtlàm biếng3"Trung bình120Khóa đĩa nhám€5.42
NORTON ABRASIVES 66261009184 Đĩa trộn Ôxít nhôm 3 inch 320 Grit Ts | AD7LBL 4F801 6626100918420,000Oxit nhômKhông dệtMàu xanh da trời3"Rất ổn320Khóa đĩa nhám€5.42
NORTON ABRASIVES 66261009186 Đĩa trộn Ôxít nhôm 3 inch 80 Grit Ts | AD7LBM 4F802 6626100918620,000Oxit nhômKhông dệtnâu3"Thô80Khóa đĩa nhám€5.42
NORTON ABRASIVES 66261129718 Khóa Đĩa Zirconimum Nhôm Ôxít 4-1/2 Inch 24 Grit Ts | AE7NNG 5ZR41 6626112971812,000Zirconium nhôm oxitÁo khoác đóng, nhựa liên kếtMàu xanh da trời4.5 "Extra Coarse24Khóa đĩa nhám€5.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254468390 Đĩa nhám Ceralo 36 Grit 4-1 / 2 In.
€10.87 /đơn vị