Norton Abrasives 66254400256 | Đĩa Flap 4 1/2 Inch X 120 Grit 7/8 | 23z704 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66254400256 Đĩa đệm 4 1/2 Inch x 120 Grit 7/8 | AB7RZM 23Z704

NORTON ABRASIVES 66254400256 Đĩa lật 4 1/2 inch x 120 Grit 7/8

Trong kho
Khoản mục: AB7RZM phần: 66254400256Tham chiếu chéo: 23Z704
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
€16.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vỗ
Vật liệu mài mònAlumina gốm
Loại mài mòncoated
Vật liệu sao lưunhựa
Trọng lượng dự phòngY
Đĩa Dia.4.5 "
Loại đĩaLoại 27
Lớpđầu
Bụi bặm120
Tối đa RPM13,300
Kích thước lắp7 / 8 "
Loại đĩa tổng thểLoại 27

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS6805301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònVật liệu sao lưuĐĩa Dia.Loại đĩaTối đa RPMKích thước lắpLoại đĩa tổng thểGiá cả
NORTON ABRASIVES 66623399003 Đĩa đệm 4 1/2 inch x 120 G 5/8-11 | AB7RNG 23Z454 66623399003Hỗn hợp oxit nhômnhựa4.5 "Loại 2713,3005 / 8-11Loại 27€13.09
NORTON ABRASIVES 66623399007 Đĩa đệm 4 1/2 Inch x 120 Grit 7/8 | AB7RNX 23Z468 66623399007Hỗn hợp oxit nhômnhựa4.5 "Loại 2713,3007 / 8 "Loại 27€8.47
NORTON ABRASIVES 66623399132 Đĩa đệm 5 inch x 120 Grit 5/8-11 | AB7RPM 23Z482 66623399132Hỗn hợp oxit nhômnhựa5"Loại 2712,0005 / 8-11Loại 27€12.52
NORTON ABRASIVES 66623399011 Đĩa đệm 5 inch x 120 Grit 7/8 | AB7RQC 23Z496 66623399011Hỗn hợp oxit nhômnhựa5"Loại 2712,0007 / 8 "Loại 27€8.96
NORTON ABRASIVES 66623399019 Đĩa đệm 7 inch x 120 Grit 5/8-11 | AB7RRG 23Z525 66623399019Hỗn hợp oxit nhômnhựa7"Loại 2786005 / 8-11Loại 27€27.50
NORTON ABRASIVES 66623399023 Đĩa đệm 7 inch x 120 Grit 7/8 | AB7RRX 23Z539 66623399023Hỗn hợp oxit nhômnhựa7"Loại 2786007 / 8 "Loại 27€7.14
NORTON ABRASIVES 66623399174 Đĩa đệm 4 1/2 inch x 120 G 5/8-11 | AB7RTP 23Z556 66623399174Hỗn hợp oxit nhômSợi thủy tinh4.5 "Loại 2913,3005 / 8-11Loại 29€14.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254400256 Đĩa lật 4 1/2 inch x 120 Grit 7/8
€16.62 /đơn vị