NORTON ABRASIVES 63642543200 Đĩa dự phòng, cỡ 1-1/2" Ts, Trục thẳng, Giá đỡ phía sau, 25000 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đĩa sao lưu |
Kích thước lắp lưng | 1 / 4 " |
Kiểu lắp lưng | Trục thẳng |
Vật liệu cơ thể | Cao su |
Tỉ trọng | Trung bình |
Đĩa Dia. | 1.5 " |
Loại gắn mặt | TS |
Tối đa RPM | 25,000 |
Thiết kế lỗ chân không | Không chân không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Tốc độ | Vật liệu cơ thể | Tỉ trọng | bề dầy | Thiết kế lỗ chân không | đường kính | Đĩa Dia. | Loại gắn mặt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63642543421 | 10,000 rpm | Cao su | Trung bình | - | Không có lỗ | 5" | - | Lỗ trồng cây | €85.58 | ||
66623376000 | 12,000 rpm | Cao su | Trung bình | - | Nhiều lỗ | 5" | - | Móc và vòng | €83.74 | ||
63642543205 | 30,000 rpm | Cao su | Cứng | - | Không có lỗ | 2" | - | Quick Change | €39.91 | ||
63642506131 | 10,000 rpm | Bọt | Trung bình | 1 / 2 " | Không có lỗ | 5" | - | Keo / PSA | €38.27 | ||
63642506132 | 10,000 rpm | Bọt | Trung bình | 1 / 2 " | Lỗ 6 | 5" | - | Keo / PSA | €39.03 | ||
63642543240 | - | Cao su | Cứng | 1 / 4 " | Không có lỗ | - | 7" | - | €131.18 | ||
63642543210 | - | Cao su | Trung bình | 1 / 4 " | Không có lỗ | - | 2" | TS | €38.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.