Norton Abrasives 66623376000 | Đĩa dự phòng 5 inch Dia. Hl 11/16 | 1rdn9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66623376000 Đĩa sao lưu 5 inch Đường kính Hl 11 / 16arbor | AB3BLJ 1RDN9

NORTON ABRASIVES 66623376000 Đĩa dự phòng Đường kính 5 inch Hl 11/16arbor

Trong kho
Khoản mục: AB3BLJ phần: 66623376000Tham chiếu chéo: 1RDN9
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
€83.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa sao lưu
Kích thước lắp lưng11 / 16 "
Kiểu lắp lưngLỗ trồng cây
Vật liệu cơ thểCao su
Tỉ trọngTrung bình
đường kính5"
Loại gắn mặtMóc và vòng
Tối đa Tốc độ12,000 rpm
UPC666233760007
Thiết kế lỗ chân khôngNhiều lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS6805300000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tốc độVật liệu cơ thểTỉ trọngbề dầyThiết kế lỗ chân khôngđường kínhĐĩa Dia.Loại gắn mặtGiá cả
NORTON ABRASIVES 63642543421 Đĩa sao lưu 5 inch Đường kính 5 / 8-11 Mặt | AB2GZR 1LZH4 6364254342110,000 rpmCao suTrung bình-Không có lỗ5"-Lỗ trồng cây€85.58
NORTON ABRASIVES 63642543205 Đệm dự phòng Đường kính 2 inch Tua / tắt 1/4 Trục | AD2YEW 3WK71 6364254320530,000 rpmCao suCứng-Không có lỗ2"-Quick Change€39.91
NORTON ABRASIVES 63642506131 Đĩa sao lưu 5 inch Đường kính Psa 5 / 16-24 Ext | AE9ZZV 6PF86 6364250613110,000 rpmBọtTrung bình1 / 2 "Không có lỗ5"-Keo / PSA€38.27
NORTON ABRASIVES 63642506132 Đĩa sao lưu 5 inch Đường kính Psa 5 / 16-24 Ext | AE9ZZW 6PF87 6364250613210,000 rpmBọtTrung bình1 / 2 "Lỗ 65"-Keo / PSA€39.03
NORTON ABRASIVES 63642543240 Qk Đổi Dsc BU Pad 7D TR | AH4BKF 34CD17 63642543240-Cao suCứng1 / 4 "Không có lỗ-7"-€131.18
NORTON ABRASIVES 63642543210 Qk Thay đổi Dsc Backup Pad 2D TS | AH4BKN 34CD24 63642543210-Cao suTrung bình1 / 4 "Không có lỗ-2"TS€38.40
NORTON ABRASIVES 66623341082 Thay đĩa nhanh BU Pad 2D TS 2D | AH7MQX 36WT33 66623341082-Cao suTrung bình1 / 4 "Không có lỗ-2"TS€29.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623376000 Đĩa dự phòng Đường kính 5 inch Hl 11/16arbor
€83.74 /đơn vị