Norton Abrasives 61463622649 | Điểm gắn kết 1/2 In. Dia. Sợi bông W185 | 34cc84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 61463622649 Điểm gắn Đường kính 1/2 inch Sợi bông W185 | AH4BHY 34CC84

NORTON ABRASIVES 61463622649 Điểm gắn Đường kính 1/2 inch Sợi bông W185

Trong kho
Khoản mục: AH4BHY phần: 61463622649Tham chiếu chéo: 34CC84
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
€18.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiểm gắn kết
Vật liệu mài mònOxit nhôm
đường kính1 / 2 "
LớpTrung bình
Bụi bặm80
Tối đa RPM34500
Hình dạngW185
Đường trục chính.1 / 8 "
bề dầy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Đóng gói trong: Hộp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhLớpBụi bặmTối đa RPMHình dạngbề dầyGiá cả
NORTON ABRASIVES 61463623000 Điểm gắn Đường kính 1 inch A3 Thô | AH4BHZ 34CC85 614636230001"Extra Coarse3616100A32.75 "€24.50
NORTON ABRASIVES 61463622655 Điểm gắn, Độ sâu 1/4 inch, W163, Kích thước 1/2 inch, Trung bình, Ôxít nhôm, 80 Grit | CJ2WHU 2LRK4 61463622655------€18.72
NORTON ABRASIVES 61463622646 Điểm gắn, đường kính 1 inch, trung bình, oxit nhôm, 80 Grit | CJ2WHV 2LRK1 61463622646------€36.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463622649 Điểm gắn Đường kính 1/2 inch Sợi bông W185
€18.73 /đơn vị