vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTH BY HONEYWELL 770018 Bộ 4 Van thở ra | AD2JAJ 3PRH5

NORTH BY HONEYWELL 770018 Bộ 4 van thở ra

Trong kho
Khoản mục: AD2JAJ phần: 770018Tham chiếu chéo: 3PRH5

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€46.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thở ra

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS9020009000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 770018 Bộ 4 van thở ra
€46.33 /đóng gói