Sê-ri NIBCO 733-LF, Liên minh
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 733-LF2 | C x C | 291 psi | - | - | 2" | €149.15 | |
A | 733-LF3 | C x C | 254 psi | - | - | 3" | €600.30 | |
B | 733LF-112 | C x C | 327 psi | 1.625 " | - | 1.5 " | €123.24 | |
A | 733-LF 2 1/2 | C x C | 269 psi | - | - | 2.5 " | €238.77 | |
B | 733LF-114 | C x C | 351 psi | 1.375 " | - | 1.25 " | €90.06 | |
C | 7333LF-34 | C x FNPT | 466 psi | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €55.11 | |
C | 7333LF-12 | C x FNPT | 577 psi | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €42.13 | |
C | 7333LF-1 | C x FNPT | 395 psi | 1-1 / 8 "x 1" | 1" | 1" | €102.09 | |
C | 7333LF-114 | C x FNPT | 351 psi | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | 1.25 " | €188.90 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện cờ lê ổ cắm
- Máy thổi không chổi than
- Công cụ định hình
- Máy nén khí được cung cấp và máy bơm không khí xung quanh
- Mũi khoan hai đầu
- Xe đẩy tiện ích
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- Thép carbon
- Chẩn đoán và Kiểm tra Ô tô
- Sản phẩm liên quan đến bóng đèn
- GRAINGER Lưới nhôm thanh, bề mặt mịn
- HEATHROW SCIENTIFIC Giấy cân
- ALTRONIX Bộ tích hợp nguồn truy cập
- SUPER-STRUT Tấm phẳng kênh AB242
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hộp chứa ngăn xếp khổng lồ trên thiết bị di động Clear-View
- ANVIL Kẹp ống đa năng
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại MST, Số xích 120
- ANSELL 11-537 Găng tay an toàn công nghiệp chống cắt siêu nhẹ Hyflex
- ENERPAC Công tắc áp lực