Norgren M24670416 | Ống Đẩy Inch Xoay Tee 1/4 Inch - Pk10 | 1lrv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORGREN M24670416 Ống đẩy răng xoay 1/4 inch - Gói 10 | AB2FEW 1LRV3

NORGREN M24670416 Ống inch đẩy tee xoay 1/4 inch - Gói 10 cái

Trong kho
Mục: AB2FEW phần: M24670416Tham chiếu chéo: 1LRV3
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
€63.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTê xoay
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPolybutylen
Màutrắng
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex5 / 16 "
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi Tee xoay NORGREN M01670618 Đẩy Inch - Gói 10 | AB2FBM 1LRD3 M0167061814mm1 / 8 "6mm€92.93
Bộ chuyển đổi Tee xoay NORGREN M02670403 Đẩy Inch - Gói 10 | AB2FCE 1LRF8 M026704038mm3mm4mm-
RFQ
Bộ chuyển đổi Tee xoay NORGREN M02670405 Đẩy Inch - Gói 10 | AB2FCF 1LRF9 M026704058mm5mm4mm€91.99
Bộ chuyển đổi Tee xoay NORGREN M02670605 Đẩy Inch - Gói 10 | AB2FCG 1LRG2 M026706058mm5mm6mm€109.16
NORGREN M24670110 Ống đẩy Inch Tee xoay 1/8 Inch - Gói 10 | AB2FEQ 1LRU5 M246701105 / 16 "10-321 / 8 "€62.95
NORGREN M24670118 Ống đẩy răng xoay 1/8 inch - Gói 10 | AB2FER 1LRU7 M246701187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€66.24
NORGREN M24670218 Ống đẩy Inch Tee xoay 5/32 Inch - Gói 10 | AB2FEU 1LRV1 M246702187 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€68.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORGREN M24670416 Ống inch đẩy tee xoay 1/4 inch - Gói 10 cái
€63.55 /đơn vị