Nord Sk1si63y-56c-15:1 | Giảm Tốc Góc Phải 56c 15 1 | 29tm23 | Raptor Supplies Việt Nam
NORD SK1SI63Y-56C-15: 1 Bộ giảm tốc Góc phải 56c 15 1 | AF9AVT 29TM23

NORD SK1SI63Y-56C-15:1 Hộp giảm tốc Góc phải 56c 15 1

Trong kho
Khoản mục: AF9AVT Model: SK1SI63Y-56C-15:1Tham chiếu chéo: 29TM23

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,016.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm tốc độ
Vòng biBanh
Đường kính lỗ khoan.1.437 "
Kết thúcThần kinh
Khung hình56C
Loại bánh răngSâu
Vật liệu vỏNhôm
RPM đầu vào1750
Bôi trơnTổng hợp cấp thực phẩm
Tối đa Nhập HP3.06
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra1372 in.- lb.
Gắn kếtChân đế và mặt bích đa năng
RPM đầu ra danh nghĩa117
Tỷ lệ danh nghĩa15:1
Số lượng giai đoạn1
Trục đầu ra Dia.1.437 "
Chiều cao trục đầu ra2 53 / 64 "
Mô-men xoắn đầu ra @ 1 HP469 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1.5 HP699 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/2 HP221 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/3 HP150 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/4 HP115 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/6 HP73 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 2 HP929 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 3/4 HP336 in.- lb.
Chiều dài tổng thể4.61 "
Quá tải1415 lb
Vật liệu PinionThép cứng
RotationCó thể đảo ngược
Loại con dấuĐôi môi
Định hướng trụcGóc phải
Đầu ra đơn / đôiphổ cập
Trục đầu ra rắn / rỗngRắn / rỗng
Loại hộp giảm tốcGóc phải
Khoảng cách trung tâm Worm2.48 "
Vật liệu bánh răng giunHợp kim đồng hạt mịn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 7.65
Chiều cao tàu (cm)45.72
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8483905000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMô-men xoắn đầu ra @ 1 HPĐường kính lỗ khoan.Khung hìnhMô-men xoắn đầu ra @ 1.5 HPMô-men xoắn đầu ra @ 1/2 HPMô-men xoắn đầu ra @ 1/3 HPMô-men xoắn đầu ra @ 1/4 HPMô-men xoắn đầu ra @ 2 HPGiá cả
NORD SK1SI75Y-56C-60: 1 Bộ giảm tốc Góc phải 56c 60 1 | AF9AGK 29TL75 SK1SI75Y-56C-60:11475 in.- lb.1.938 "56C-698 in.- lb.474 in.- lb.360 in.- lb.-€1,766.22
NORD SK1SI75Y-140TC-60: 1 Bộ giảm tốc Góc phải 140tc 60 1 | AF9AGL 29TL76 SK1SI75Y-140TC-60:1-1.938 "140TC2190 in.- lb.----€1,692.63
NORD SK1SI31Y-56C-50: 1 Bộ Giảm Tốc Góc Phải 56c 50 1 | AF9AGM 29TL77 SK1SI31Y-56C-50:1-0.625 "56C---212 in.- lb.-€658.95
NORD SK1SI40Y-56C-50: 1 Bộ Giảm Tốc Góc Phải 56c 50 1 | AF9AGN 29TL78 SK1SI40Y-56C-50:1-1"56C--310 in.- lb.230 in.- lb.-€674.19
NORD SK1SI63Y-180TC-10: 1 Bộ giảm tốc Góc phải 180tc 10 1 | AF9AGP 29TM36 SK1SI63Y-180TC-10:1336 in.- lb.1.437 "180TC496 in.- lb.159 in.- lb.106 in.- lb.81 in.- lb.664 in.- lb.€1,018.53
NORD SK1SI75Y-56C-10:1 Bộ giảm tốc, Góc phải, Kích thước khung hình 56C, Tỷ lệ 10:1 | AF9AGQ 29TM37 SK1SI75Y-56C-10:1346 in.- lb.1.938 "56C-164 in.- lb.111 in.- lb.84 in.- lb.-€1,692.63
NORD SK1SI75Y-140TC-10: 1 Bộ giảm tốc Góc phải 140tc 10 1 | AF9AGR 29TM38 SK1SI75Y-140TC-10:1-1-15 / 16 "140TC513 in.- lb.---683 in.- lb.€1,692.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORD SK1SI63Y-56C-15:1 Hộp giảm tốc Góc phải 56c 15 1
€1,016.62 /đơn vị