Nite Ize Slp-03-51 | Vòng Tay Tát Quấn Led Đỏ 2032 | 33h463 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NITE IZE SLP-03-51 Slap Wrap Bracelet Led Đỏ 2032 | AC6DRK 33H463

NITE IZE Vòng đeo tay SLP-03-51 Led đỏ 2032

Trong kho
Khoản mục: AC6DRK phần: SLP-03-51Tham chiếu chéo: 33H463
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
€17.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng đeo tay vỗ
pin Included
Thời gian ghi pin100 giờ.
Kích thước pin2032
Loại PinLithium
Màu cơ thểđỏ
Vật liệu cơ thểnhựa
đường kính5 / 16 "
Giảm xếp hạngKhông được đánh giá
Lớp đèn pinMục đích chung
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Loại đènLED
LED màuđỏ
Chiều dài1.5 "
Lens Materialpolycarbonate
Chế độ đầu ra ánh sángCao thấp
Dải Lumens0 để 49
Số Pin1
Thời gian chạy ở cài đặt cao100 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Xếp hạng an toànKhông được đánh giá
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định
Trọng lượng với pin1.31 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8513102000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NITE IZE Vòng đeo tay SLP-03-51 Led đỏ 2032
€17.68 /đơn vị