Nicholson 08497n | Mill File 8 Inch Bastard/người Mỹ độc thân | 2a493 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NICHOLSON 08497N Mill File 8 Inch Bastard/người Mỹ độc thân | AB8WJX 2A493

NICHOLSON 08497N Mill File 8 Inch Bastard/người Mỹ độc thân

Trong kho
Khoản mục: AB8WJX phần: 08497NTham chiếu chéo: 2A493

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€11.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụctập tin nhà máy
Loại cắtĐồ khốn / Độc thân
Cạnh(2) Hình vuông cắt đơn
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýChui dao
Chiều dài8"
Họa tiếtAmerican
Hình dạng hồ sơRectangular
bề dầy9 / 64 "
Chiều rộng25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8203109000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cắtThiết kế xử lýChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NICHOLSON 08894N Mill File Hình chữ nhật nhẵn của Mỹ 14 In | AA4XBY 13H035 08894NMịnKhông áp dụng14 "1 / 4 "1 5 / 16 "€49.02
NICHOLSON 08354N Mill File 6 inch Bastard / đơn cạnh vuông | AB8WJW 2A492 08354NĐồ khốn / Độc thânKhông áp dụng6"--€11.09
NICHOLSON 08642N Mill File 10 inch Cạnh vuông Đồ khốn / đơn | AB8WJY 2A494 08642NĐồ khốn / Độc thânChui dao10 "11 / 64 "31 / 32 "€15.30
NICHOLSON 08737N Mill File 12 inch Đồ khốn / Cạnh vuông đơn | AB8WJZ 2A495 08737NĐồ khốn / Độc thânChui dao12 "--€32.05
NICHOLSON 21694HN Tệp Tay 8 Inch Mill Bastard Ergo Handle | AE4NMJ 5LZ74 21694HNĐồ khốn / Độc thânCao su công thái học tròn8"-2.5 "€19.40
NICHOLSON 21701HN Tệp tay 10 Inch Mill Bastard Ergo Handle | AE4NMK 5LZ75 21701HNĐồ khốn / Độc thânCao su công thái học tròn10 "-2.5 "€24.11
NICHOLSON 21842HN Tệp tay 12 inch Chiều dài | AE4NMP 5LZ84 21842HNĐồ khốn / Độc thânCao su công thái học tròn12 "--€31.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NICHOLSON 08497N Mill File 8 Inch Bastard/người Mỹ độc thân
€11.85 /đơn vị